TRADEFORCE - TDM0001620001 STEP DRILL 4-39MM HSS6542 - 0001620001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bohrstufen - 13
Maßeinheit - mm
Min. Bohrdurchmesser - 4 mm
Max. Bohrdurchmesser - 39 mm
Max. Plattendicke - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
7630268408862
Artikelnummer
TDM0001620001
Herstellernummer
0001620001
Hersteller
TDM
Anzahl der Bohrstufen:
13
Maßeinheit:
mm
Min. Bohrdurchmesser:
4 mm
Max. Bohrdurchmesser:
39 mm
Max. Plattendicke:
3 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Anzahl der Schneiden:
13
Hartmetallausführung:
ja
Mit Kantenbrecher:
ja
Mit Kühlkanal:
nein
Spiralnut:
nein
Zentrierspitze:
ja
Auswechselbare Zentrierspitze:
nein
Schaftdurchmesser:
10 mm



