TRADEFORCE - TDM0001610001 STONE HAMMER WITH FIBERGLASS 1250G - 0001610001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff des Kopfes - Stahl
Gewicht Kopf - 1250 g
Werkstoff des Stiels - GFK
Länge - 260 mm
Packung
1 ST
EAN
7630268400125
Artikelnummer
TDM0001610001
Herstellernummer
0001610001
Hersteller
TDM
Ausführung:
sonstige
Werkstoff des Kopfes:
Stahl
Gewicht Kopf:
1250 g
Werkstoff des Stiels:
GFK
Länge:
260 mm
Magnetisch:
nein
Antimagnetisch:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Rückschlagfrei:
nein
Wechselbare Spitze:
nein
Mit Nagelzieher:
nein
Mit Stielschutz:
nein
Mit Nagelhalter:
nein
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
45 mm
Gesamtgewicht:
1500 g


