TRADEFORCE - TDM0001580002 CACCIAVITE ISOLATO SLIM TAGLIO 3,5X100MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 0.6 mm
Klingenstärke - 3.5 mm
Klingenlänge - 100 mm
Klingendurchmesser - 3.5 mm
Gesamtlänge - 195 mm
Packung
1 ST
EAN
7630268400552
Artikelnummer
TDM0001580002
Herstellernummer
0001580002
Hersteller
TDM
Klingenbreite
0.6 mm
Klingenstärke
3.5 mm
Klingenlänge
100 mm
Klingendurchmesser
3.5 mm
Gesamtlänge
195 mm
Präzisionsausführung
nein
Ausführung
gerade
Isoliert
ja
Schutzisoliert 1000 V
ja
Werkstoff des Griffs
Kunststoff
Griffausführung
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge
nein
Ausführung funkenarm
nein
Antimagnetisch
ja
Klemmeinrichtung
nein
Gewölbte Klinge
nein
Ausführung Schaft
rund
Mit Abrollschutz
nein
Kappe drehbar
nein
Mit Schlagkappe
nein
Klingenmaterial
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge
sonstige
Durchgehende Klinge
nein
Gewicht
35 g
Cacciavite isolato slim taglio 3,5 x 100 mm