TRADEFORCE - TDM0001580001 CACCIAVITE ISOLATO SLIM TAGLIO 3,0X100MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 0.5 mm
Klingenstärke - 3 mm
Klingenlänge - 100 mm
Klingendurchmesser - 3 mm
Gesamtlänge - 195 mm
Packung
1 ST
EAN
7630268400545
Artikelnummer
TDM0001580001
Herstellernummer
0001580001
Hersteller
TDM
Klingenbreite
0.5 mm
Klingenstärke
3 mm
Klingenlänge
100 mm
Klingendurchmesser
3 mm
Gesamtlänge
195 mm
Präzisionsausführung
nein
Ausführung
gerade
Isoliert
ja
Schutzisoliert 1000 V
ja
Werkstoff des Griffs
Kunststoff
Griffausführung
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge
nein
Ausführung funkenarm
nein
Antimagnetisch
ja
Klemmeinrichtung
nein
Gewölbte Klinge
nein
Ausführung Schaft
rund
Mit Abrollschutz
nein
Kappe drehbar
nein
Mit Schlagkappe
nein
Klingenmaterial
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge
sonstige
Durchgehende Klinge
nein
Gewicht
35 g
Cacciavite isolato slim taglio 3,0 x 100 mm