TRADEFORCE - TDM0001480002 TAGLIATUBI 6-35MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schneidräder - 1
Rohrdurchmesser - 6...35 mm
Geeignet für Aluminium - ja
Geeignet für Kupfer - ja
Geeignet für Stahl - nein
Packung
1 ST
EAN
7630268400088
Artikelnummer
TDM0001480002
Herstellernummer
0001480002
Hersteller
TDM
Anzahl der Schneidräder
1
Rohrdurchmesser
6...35 mm
Geeignet für Aluminium
ja
Geeignet für Kupfer
ja
Geeignet für Stahl
nein
Geeignet für Edelstahl
nein
Geeignet für Gussrohre
nein
Geeignet für Kunststoff
ja
Geeignet für Mehrschichtverbundrohre
nein
Länge
145 mm
Mit Rohrinnenentgrater
ja
Mit Schnellverstellung
nein
Teleskopisch
nein
Tagliatubi, TRADEFORCE modello - TDM0001480002 - PINZA TAGLIATUBI 6-35MM