Startseite

TRADEFORCE - TDM0001460001 SCALPELLO MANUALE 305MM - 0001460001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 305 mm

  • Schneidenbreite - 26 mm

  • Schneidenform - flach

  • Mit Handschutz - ja

  • Schaftbreite - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268400057

Artikelnummer

TDM0001460001

Herstellernummer

0001460001

Hersteller

TDM

Länge:

305 mm

Schneidenbreite:

26 mm

Schneidenform:

flach

Mit Handschutz:

ja

Schaftbreite:

30 mm

Schafthöhe:

300 mm

Schaftform:

achteckig

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Scalpello 12'' • Lama forgiata in acciaio al cromo-vanadio •Trattato termicamente per una maggiore durata • Finitura con verniciatura a polvere per una maggiore visibilità • Impugnatura ergonomica rivestita con paramano bimateriale •Ideale per tagliare e rompere il calcestruzzo