TRADEFORCE - TDM0001450002 LIVELLA MAGNETICA IN ALLUMINIO 610MM - 0001450002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 610 mm
Breite - 65 mm
Anzahl der Libellen - 3
Anzahl der Grifflöcher - 2
Relative Messgenauigkeit - 0.5 mm/m
Packung
1 ST
EAN
7630268400040
Artikelnummer
TDM0001450002
Herstellernummer
0001450002
Hersteller
TDM
Länge:
610 mm
Breite:
65 mm
Anzahl der Libellen:
3
Anzahl der Grifflöcher:
2
Relative Messgenauigkeit:
0.5 mm/m
Werkstoff:
Aluminium
Magnetisch:
ja
Messfläche gefräst:
nein
Elektronisch:
nein
Justierbar:
nein
Mit Laser:
nein



