TRADEFORCE - TDM0001450001 LIVELLA IN ALLUMINIO MAGNETICA 230MM - 0001450001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 230 mm
Breite - 45 mm
Anzahl der Libellen - 3
Anzahl der Grifflöcher - 2
Relative Messgenauigkeit - 1 mm/m
Packung
1 ST
EAN
7630268400033
Artikelnummer
TDM0001450001
Herstellernummer
0001450001
Hersteller
TDM
Länge:
230 mm
Breite:
45 mm
Anzahl der Libellen:
3
Anzahl der Grifflöcher:
2
Relative Messgenauigkeit:
1 mm/m
Werkstoff:
Aluminium
Magnetisch:
ja
Messfläche gefräst:
ja
Elektronisch:
nein
Justierbar:
nein
Mit Laser:
nein


