TRADEFORCE - TDM0001420002 TAGLIACAVI A CRICCHETTO 60MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 60 mm
Max. Kabelquerschnitt - 500 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Geeignet für feindrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
7630268408725
Artikelnummer
TDM0001420002
Herstellernummer
0001420002
Hersteller
TDM
Ausführung/Betätigung
Ratschenausführung mechanisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser
60 mm
Max. Kabelquerschnitt
500 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter
ja
Geeignet für massive Leiter
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung
nein
Gesamtlänge
350 mm
Schneidkopf auswechselbar
nein
Schneidbacken auswechselbar
nein
Mit Abisolierfunktion
nein
Isoliert
nein
Schutzisoliert 1000 V
nein
Griffausführung
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz
nein
Tagliacavi, TRADEFORCE modello - TDM0001420002 - TAGLIACAVI A CRICCHETTO 60MM