TRADEFORCE - TDM0000690004 MULTIMETRO TASCABILE CON FUNZIONE NCV - 0000690004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Max. Strommessbereich AC - 0.2 A
Max. Strommessbereich DC - 0.2 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V
Packung
1 ST
EAN
7630268415112
Artikelnummer
TDM0000690004
Herstellernummer
0000690004
Hersteller
TDM
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Strommessbereich AC:
0.2 A
Max. Strommessbereich DC:
0.2 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Messbereichswahl:
automatisch
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Nennprüfspannung 1000 V:
nein
Temperaturmessung TC:
nein
Temperaturmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
nein
Kapazitätsmessung:
ja
Temperaturmessung RTD:
nein
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
9.999 kHz
Induktivitätsmessung:
nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
nein
Leistungs- und Energiemessung:
nein
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,001 Hz
Max. Kapazitätsmessbereich:
100 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Nennprüfspannung 10 V:
nein
Nennprüfspannung 500 V:
nein
Nennprüfspannung 50 V:
nein
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Nennprüfspannung 250 V:
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Maximalwertspeicher:
nein
Relativwertmessung:
nein
Kabellängenmessung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
nein
Spitzenwertspeicher:
nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
nein
Minimalwertspeicher:
nein
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Drehzahlmessung:
nein
Tastverhältnismessungen:
ja
IR-Schnittstelle:
nein
Sicherungsautomat:
nein


