Startseite

TRADEFORCE - TDM0000690002 PINZA FORK METER AC100A CATIII 600V TRMS - 0000690002

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0000690002 PINZA FORK METER AC100A CATIII 600V TRMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - nein

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268410438

Artikelnummer

TDM0000690002

Herstellernummer

0000690002

Hersteller

TDM

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Messbereichswahl:

automatisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

1 mV

Max. Spannungsmessbereich AC/DC:

1000 V

Max. Strommessbereich AC:

200 A

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

sonstige

Max. Widerstandsmessbereich:

60 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Temperaturmessung RTD:

nein

Temperaturmessung:

nein

Temperaturmessung TC:

nein

Kapazitätsmessung:

ja

Max. Kapazitätsmessbereich:

4000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

sonstige

Frequenzmessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Relativwertmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Maximalwertspeicher:

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Spitzenwertspeicher:

nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Tastverhältnismessungen:

nein

Drehzahlmessung:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

1000 V

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

"Misura contemporaneamente tensione e corrente senza puntali, grazie a una pinza a forchetta. Sicuro: Misure di tensione fino a 1000 V AC senza puntali. Rapido: Direttamente sui cavi. Efficiente: Misurazioni simultanee di corrente e tensione. Uno strumento completo ottimale nella ricerca guasti e la manutenzione; con un design robusto, ergonomico e moderno. Classe di sicurezza 1000V CAT III, 600V CAT IV. "