TRADEFORCE - TDM0000460054 FASCETTA NATURALE 370X4,8 CF 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 370 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - weiß
Banddicke - 1.25 mm
Packung
1 ST
EAN
7630268401146
Artikelnummer
TDM0000460054
Herstellernummer
0000460054
Hersteller
TDM
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
370 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
weiß
Banddicke:
1.25 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
230 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-20...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
Bündeldurchmesser:
103.5...3.5 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2