Startseite

TRADEFORCE - TDM0000460043 FASCETTA NATURALE 200X2,5 CF 100PZ - 0000460043

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Banddicke - 1.2 mm

  • Bündeldurchmesser - 52.5...3 mm

  • Min. Haltekraft - 80 N

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268401115

Artikelnummer

TDM0000460043

Herstellernummer

0000460043

Hersteller

TDM

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

200 mm

Banddicke:

1.2 mm

Bündeldurchmesser:

52.5...3 mm

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Queste fascette in nylon sono progettate per resistere a pratiche di installazione approssimative che si verificano in MRO e progetti di costruzione. Aiutano anche a fornire una tenuta del fascio superiore, un'eccellente resistenza alla trazione e flessibilità. Consigliato per raggruppare fili, cavi o tubi flessibili.