Startseite

TRADEFORCE - TDM0000460030 FASCETTA NERA 140X3,6MM CF 100PZ - 0000460030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Breite des Bandes:

3.6 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an2.5 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4.6 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4.8 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an7.6 mm

Bandlänge:

140 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an100 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an150 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an370 mm

Min. Haltekraft:

180 N
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an80 N
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an230 N
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an540 N

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 140 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7630268402983

Artikelnummer

TDM0000460030

Herstellernummer

0000460030

Hersteller

TDM

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

140 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.15 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

180 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

3.5...33 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

These nylon cable ties are designed to withstand rough installation practices that occur in MRO and construction projects. They also help to provide superior bundle tightness, excellent tensile strength, and flexibility. Recommended for bundling wire, cable, or hose