TRADEFORCE - TDM0000460028 FASCETTA NERA 150X2,5MM CF 100PZ - 0000460028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Breite des Bandes:
2.5 mmBandlänge:
150 mmHaupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 150 mm
Banddicke - 1.1 mm
Bündeldurchmesser - 3...36.5 mm
Min. Haltekraft - 80 N
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7630268401160
Artikelnummer
TDM0000460028
Herstellernummer
0000460028
Hersteller
TDM
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1.1 mm
Bündeldurchmesser:
3...36.5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-20...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2