TP-LINK (OMADA) - ODDSG2005P-PD SWITCH OMADA 5P GIGA - SG2005P-PD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4897098689486
Artikelnummer
ODDSG2005P-PD
Herstellernummer
SG2005P-PD
Hersteller
TPK
Omada 5-Port Gigabit Smart Switch with 1-Port PoE++ in and 4-Port PoE+ out, 1? Gigabit PoE++ input Ports, 4? Gigabit PoE+ output Ports, 802.3at/af, max 64 W PoE Power (90W PoE++ input), plastic case, pole-mounting/wall-mounting, Integration with Omada SDN Controller, IP55 Weatherproof, 802.1Q VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP Snooping, 802.1p/DSCP QoS, ACL, 802.1x, Radius/Tacacs+ Authentication, LACP, CLI, SNMP, Dual Image, IPv6