Startseite

TP-LINK (OMADA) - ODDEAP225-OUTDOOR AP OMADA ESTERNO WI-FI - EAP225-OUTDOOR

KopierenKopieren
TP-LINK (OMADA) - ODDEAP225-OUTDOOR AP OMADA ESTERNO WI-FI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6935364083571

Artikelnummer

ODDEAP225-OUTDOOR

Herstellernummer

EAP225-OUTDOOR

Hersteller

TPK

Access Point Outdoor/Indoor MU-MIMO Wi-Fi AC1200 Dispositivo IP65 - Ideale sia per installazioni outdoor che indoor. △ Wi-Fi AC1200 - Wi-Fi Dual Band simultaneo 802.11ac fino a 1.2Gbps (300Mbps 2.4GHz e 867Mbps 5GHz) Tecnologia MU-MIMO e Beamforming -Connessioni più veloci grazie al trasferimento simultaneo dei dati tra access point e più dispositivi contemporaneamente e alla trasmissione ottimizzata del segnale verso i dispositivi connessi. Tecnologia Omada Mesh - per la creazione di reti unificateflessibili e performanti. Seamless Roaming - Connessioni senza interruzioni passando da un access point all'altro, ideale per applicazioni tempo-sensibili, come video e voce. Supporto PoE - Alimentazione PoE con doppia modalità 802.3af o Passive PoE 24V (alimentatore incluso nella confezione) Dispositivo integrato Omada SDN - La nuova soluzione Omada Software Defined Networking consente di gestire le reti Omada con modalità Hybrid Cloud e Full-Cloud. Integra Access Point della serie EAP, Hardware e software controller Omada, Router VPN SafeStream e Switch JetStream by Omada. App Omada - L'intuitiva app Omada, per dispositivi Android e iOS, consente di accedere da remoto alla rete tramite Cloud, in qualunque momento, ovunque ti trovi. Rete Ospiti - Autenticazione rapida e sicura tramite Captive Portal con molteplici opzioni di login.