TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM901KRTPE UNITA INTERNA TIPO PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Ausführung - Single-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Höhe - 320 mm
Packung
1 ST
EAN
8855169082174
Artikelnummer
HVARAVGM901KRTPE
Herstellernummer
RAVGM901KRTPE
Hersteller
HVA
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Ausführung:
Single-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Höhe:
320 mm
VRF-Ausführung:
nein
Breite:
1050 mm
Tiefe:
250 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussspannung:
230 V
Schallleistungsniveau:
50...62 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Schalldruckniveau kühlen:
35...47 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
35...47 dB(A)
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
nein
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Gewicht:
14 kg
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Geruchsfilter:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Innenteil mit Außenluftanschluss:
nein
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


