Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVAHWT601XWHM3WE UNITA IDRONICA AIO 1 ZONA 3KW 1PH - HWT601XWHM3WE

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVAHWT601XWHM3WE UNITA IDRONICA AIO 1 ZONA 3KW 1PH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innengerät

  • Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung - nein

  • Raumtemperaturregelung - nein

  • Externe Steuerung benötigt - nein

  • Geeignet für Warmwasser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5903699867105

Artikelnummer

HVAHWT601XWHM3WE

Herstellernummer

HWT601XWHM3WE

Hersteller

HVA

Ausführung:

Innengerät

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

nein

Raumtemperaturregelung:

nein

Externe Steuerung benötigt:

nein

Geeignet für Warmwasser:

nein

Geeignet für aktive Kühlung:

nein

Kühlung integriert:

ja

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

nein

Schwimmbadregelung:

nein

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

ja

Regelung für Pufferspeicher:

ja

Mit elektrischem Heizelement:

ja

Leistung elektrisches Heizelement:

3...3 kW

Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:

nein

Typ Kältemittel:

R32

Anschlussspannung:

230 V

Breite des Innengerätes:

450 mm

Höhe des Innengerätes:

720 mm

Tiefe des Innengerätes:

235 mm

Gewicht des Innengerätes:

27 kg

Schallleistungspegel Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C:

40 dB(A)

Schalldruckniveau Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C/1m Entfernung:

29 dB

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

55 °C

Fernbedienung möglich:

nein

Datentransfer über USB:

nein

Datentransfer über Internet:

nein

Datentransfer über Busverbindung:

nein

Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:

nein

Pompa di calore Toshiba ESTIA HWT-1101XWHM3W-E, posizionamento A parete, per acqua calda sanitaria, 23.5 cm lunghezza, 45 cm larghezza, 72.5 cm altezza ESTIA R32, unità idronica a parete dal design elegante e compatto, combinabile con un serbatoio separato per la produzione di acqua calda domestica. Caratteristiche tecniche Comando di controllo a bordo macchina Pompa a velocità variabile Resistenza elettrica ausiliaria 3 kW Alimentazione monofase Temperatura acqua in uscita: 20 ~ 65°C in riscaldamento, 7 ~ 25°C in raffrescamento Pressione sonora: 28 dB(A) Vaso espansione da 8 litri Specifiche tecniche Lunghezza/Profondità (cm): 23,5 Larghezza (cm): 45 Altezza (cm): 72,5 Peso (kg): 27 Posizionamento: A parete Alimentazione: Monofase Acqua calda sanitaria: Si