Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVAHWT601HWE UE ESTIA SERIE 1 1F - HWT601HWE

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVAHWT601HWE UE ESTIA SERIE 1 1F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Außengerät

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 6 kW

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.8

  • Geeignet für Warmwasser - ja

  • Kühlung integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5903699867013

Artikelnummer

HVAHWT601HWE

Herstellernummer

HWT601HWE

Hersteller

HVA

Ausführung:

Außengerät

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

6 kW

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.8

Geeignet für Warmwasser:

ja

Kühlung integriert:

ja

Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:

5...5 kW

Externe Steuerung benötigt:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

ja

Geeignet für aktive Kühlung:

ja

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

nein

Raumtemperaturregelung:

nein

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

sonstige

Anschlussspannung:

230 V

Nenndurchmesser Saugleitung:

sonstige

Modulierender Kompressor:

ja

Schwimmbadregelung:

nein

Max. Leitungslänge:

30 m

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

nein

Regelung für Pufferspeicher:

ja

Breite des Außengerätes:

800 mm

Höhe des Außengerätes:

630 mm

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

25 °C

Tiefe des Außengerätes:

300 mm

Gewicht des Außengerätes:

42 kg

Mit elektrischem Heizelement:

nein

Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:

nein

Fernbedienung möglich:

ja

Kältemittel-Vorbefüllung:

0.9 kg

Datentransfer über USB:

nein

Sanftanlauf eingebaut:

ja

Schallleistungspegel Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C:

61 dB(A)

Schalldruckniveau Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C/1m Entfernung:

46 dB

Art der Pumpe (interne Pumpe):

energiesparend

Datentransfer über Internet:

nein

Datentransfer über Busverbindung:

nein

Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:

ja

Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A+++

Caratteristiche tecniche Gas refrigerante: R32 DC Inverter a controllo vettoriale Compressore DC Twin Rotary con iniezione Elevatissima efficienza energetica Ampio spettro di funzionamento: fino a -25°C/25°C in riscaldamento, fino a 10°C/43°C in raffrescamento Dislivello massimo: 30 metri Lunghezza tubazioni max: 30 metri Pressione sonora: 42 dB(A)