TOSHIBA ITALIA - HVAHWT1101XWHT9WE UNITA IDRONICA AIO 1 ZONA 3KW 1PH - HWT1101XWHT9WE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innengerät
Geeignet für Warmwasser - nein
Kühlung integriert - ja
Externe Steuerung benötigt - nein
Leistung elektrisches Heizelement - 9...9 kW
Packung
1 ST
EAN
5903699867143
Artikelnummer
HVAHWT1101XWHT9WE
Herstellernummer
HWT1101XWHT9WE
Hersteller
HVA
Ausführung:
Innengerät
Geeignet für Warmwasser:
nein
Kühlung integriert:
ja
Externe Steuerung benötigt:
nein
Leistung elektrisches Heizelement:
9...9 kW
Typ Kältemittel:
R32
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
nein
Geeignet für aktive Kühlung:
nein
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
nein
Raumtemperaturregelung:
nein
Anschlussspannung:
400 V
Schwimmbadregelung:
nein
Breite des Innengerätes:
450 mm
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
ja
Regelung für Pufferspeicher:
ja
Tiefe des Innengerätes:
235 mm
Gewicht des Innengerätes:
27 kg
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
65 °C
Mit elektrischem Heizelement:
ja
Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Höhe des Innengerätes:
720 mm
Datentransfer über USB:
nein
Schallleistungspegel Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C:
40 dB(A)
Schalldruckniveau Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C/1m Entfernung:
29 dB
Datentransfer über Internet:
nein
Datentransfer über Busverbindung:
nein
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
nein


