TOSHIBA ITALIA - HVAHWSP805HRE UE ESTIA SERIE 5 ALTA POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Außengerät
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 8 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.76
Geeignet für warmes Trinkwasser - ja
Kühlung integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
4904550686744
Artikelnummer
HVAHWSP805HRE
Herstellernummer
HWSP805HRE
Hersteller
HVA
Ausführung:
Außengerät
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
8 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.76
Geeignet für warmes Trinkwasser:
ja
Kühlung integriert:
ja
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:
6...6 kW
Externe Steuerung benötigt:
ja
Typ Kältemittel:
R410a
Geeignet für aktive Kühlung:
ja
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
nein
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
ja
Raumtemperaturregelung:
nein
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Anschlussspannung:
230 V
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Modulierender Kompressor:
ja
Schwimmbadregelung:
nein
Max. Leitungslänge:
30 m
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:
9.65...9.65 kW
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
nein
Regelung für Pufferspeicher:
ja
Breite des Außengerätes:
900 mm
Höhe des Außengerätes:
1340 mm
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
25 °C
Tiefe des Außengerätes:
320 mm
Gewicht des Außengerätes:
92 kg
Mit elektrischem Heizelement:
nein
Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:
nein
Fernbedienung möglich:
ja
Kältemittelinhalt:
2.7 kg
Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU):
A++
Datentransfer über USB:
nein
Sanftanlauf eingebaut:
ja
Energieeffizienzklasse Warmwasser (811/2013/EU):
A++
Schallleistungspegel Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C:
66 dB(A)
Schalldruckniveau Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C/1m Entfernung:
51 dB
Datentransfer über Internet:
nein
Datentransfer über Busverbindung:
nein
Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich:
ja