Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVAHWS1605H8E UE ESTIA SERIE 5 3PH - HWS1605H8E

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVAHWS1605H8E UE ESTIA SERIE 5 3PH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Außengerät

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 14.91 kW

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.3

  • Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 - 16.39...16.39 kW

  • Geeignet für Warmwasser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4904550686546

Artikelnummer

HVAHWS1605H8E

Herstellernummer

HWS1605H8E

Hersteller

HVA

Ausführung:

Außengerät

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

14.91 kW

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.3

Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:

16.39...16.39 kW

Geeignet für Warmwasser:

ja

Kühlung integriert:

ja

Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:

13...13 kW

Externe Steuerung benötigt:

ja

Typ Kältemittel:

R410a

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

ja

Geeignet für aktive Kühlung:

ja

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

nein

Raumtemperaturregelung:

nein

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Anschlussspannung:

400 V

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Modulierender Kompressor:

ja

Schwimmbadregelung:

nein

Max. Leitungslänge:

30 m

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

nein

Regelung für Pufferspeicher:

ja

Breite des Außengerätes:

900 mm

Höhe des Außengerätes:

1340 mm

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

25 °C

Tiefe des Außengerätes:

320 mm

Gewicht des Außengerätes:

93 kg

Mit elektrischem Heizelement:

nein

Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:

nein

Fernbedienung möglich:

ja

Kältemittel-Vorbefüllung:

2.7 kg

Datentransfer über USB:

nein

Sanftanlauf eingebaut:

ja

Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU:

A++

Schallleistungspegel Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C:

69 dB(A)

Schalldruckniveau Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C/1m Entfernung:

53 dB

Datentransfer über Internet:

nein

Datentransfer über Busverbindung:

nein

Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:

ja

Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A++

ESTIA HWS-1605H8-E UNITA ESTERNA INVERTER POMPA CALORE TRIFASE