TOSHIBA ITALIA - HVAHWS1405XWHM3E UNITA IDRONICA 3KW 1PH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innengerät
Geeignet für warmes Trinkwasser - nein
Kühlung integriert - ja
Externe Steuerung benötigt - nein
Leistung elektrisches Heizelement - 3...3 kW
Packung
1 ST
EAN
4904550686591
Artikelnummer
HVAHWS1405XWHM3E
Herstellernummer
HWS1405XWHM3E
Hersteller
HVA
Ausführung:
Innengerät
Geeignet für warmes Trinkwasser:
nein
Kühlung integriert:
ja
Externe Steuerung benötigt:
nein
Leistung elektrisches Heizelement:
3...3 kW
Typ Kältemittel:
R410a
Geeignet für aktive Kühlung:
nein
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
nein
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
nein
Raumtemperaturregelung:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Modulierender Kompressor:
nein
Schwimmbadregelung:
nein
Breite des Innengerätes:
525 mm
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
ja
Regelung für Pufferspeicher:
ja
Tiefe des Innengerätes:
355 mm
Gewicht des Innengerätes:
52 kg
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
55 °C
Mit elektrischem Heizelement:
ja
Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Höhe des Innengerätes:
925 mm
Datentransfer über USB:
nein
Sanftanlauf eingebaut:
nein
Schallleistungspegel Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C:
43 dB(A)
Schalldruckniveau Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C/1m Entfernung:
32 dB
Datentransfer über Internet:
nein
Datentransfer über Busverbindung:
nein
Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich:
nein


