Startseite

THYTRONIC - THYTADK03005T1 TA MT PRIM.PAS. 300/5 10VA5P30 D55MMCEI0 - TADK03005T1

KopierenKopieren
THYTRONIC - THYTADK03005T1 TA MT PRIM.PAS. 300/5 10VA5P30 D55MMCEI0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 300 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Höhe der Öffnung - 133...133 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022407794

Artikelnummer

THYTADK03005T1

Herstellernummer

TADK03005T1

Hersteller

THY

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

300 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Höhe der Öffnung:

133...133 mm

Öffnungsbreite:

146...146 mm

Öffnungsdurchmesser:

50 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

TA DI FASE PER MT A PRIMARIO PASSANTE -300/5A 10VA 5P30- diam.int.55mm - Conforme Norma Tecnica CEI_0-16