Startseite

THYTRONIC - THYT200PC1B1 TRASF.TOROID. ? 200MM RAPPORTO 100/1A 1V - T200PC1B1

KopierenKopieren
THYTRONIC - THYT200PC1B1 TRASF.TOROID. ? 200MM RAPPORTO 100/1A 1V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Höhe der Öffnung - 280...280 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002297338

Artikelnummer

THYT200PC1B1

Herstellernummer

T200PC1B1

Hersteller

THY

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Höhe der Öffnung:

280...280 mm

Öffnungsbreite:

280...280 mm

Öffnungsdurchmesser:

200 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

T200P -TRASF.TOROIDALE nucleo chiuso diametro interno 200mm Rapporto 100/1A 1VA 5P20 per Rele' di Protezione