THYTRONIC - THYT110PC5B1 TA TOROID. CHIUSO D110MM 100/1 0.5VA 5P2 - T110PC5B1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Öffnungsdurchmesser - 110 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449073988700
Artikelnummer
THYT110PC5B1
Herstellernummer
T110PC5B1
Hersteller
THY
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
110 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
170...170 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
170...170 mm
Mit Kupferschiene:
nein


