Startseite

THYTRONIC - THYT110PC1B1 TA TOROID. CHIUSO D110MM 100/1 1VA 5P20 - T110PC1B1

KopierenKopieren
THYTRONIC - THYT110PC1B1 TA TOROID. CHIUSO D110MM 100/1 1VA 5P20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Öffnungsdurchmesser - 110 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078005051

Artikelnummer

THYT110PC1B1

Herstellernummer

T110PC1B1

Hersteller

THY

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Öffnungsdurchmesser:

110 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

170...170 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

170...170 mm

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

T110P -TRASF.TOROIDALE nucleo chiuso diametro interno 110mm Rapporto 100/1A 1VA 5P20 per Rele' di Protezione