THYTRONIC - THYT110PA1B1 TA TOROID. APRIBILE D110MM 100/1 1VA 5P2 - T110PA1B1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Öffnungsdurchmesser - 110 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076482397
Artikelnummer
THYT110PA1B1
Herstellernummer
T110PA1B1
Hersteller
THY
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
110 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
250...250 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
260...260 mm
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein


