THYTRONIC - THYNA30JC1MM000 PROT.CORRENTE+67N 1/5A NOMMI 24-48V RS48 - NA30JC1MM000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Strommessbereich - 0...5 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - nein
3-Phasen-Unterstrom möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077401625
Artikelnummer
THYNA30JC1MM000
Herstellernummer
NA30JC1MM000
Hersteller
THY
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Strommessbereich:
0...5 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
ja
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
nein
Externer Stromwandler:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
107 mm
Höhe:
177 mm
Tiefe:
235 mm


