THYTRONIC - THY01735000 T350- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D350MM - 01735000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 950 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Öffnungsdurchmesser - 350 mm
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073387572
Artikelnummer
THY01735000
Herstellernummer
01735000
Hersteller
THY
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
950 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Öffnungsdurchmesser:
350 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss


