THYTRONIC - THY017210A0 TA210- TRASF.TOROIDALE APRIBILE D210MM - 017210A0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 280 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Öffnungsdurchmesser - 210 mm
Öffnungsbreite - 326...326 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013768578782
Artikelnummer
THY017210A0
Herstellernummer
017210A0
Hersteller
THY
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
280 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Öffnungsdurchmesser:
210 mm
Öffnungsbreite:
326...326 mm
Höhe der Öffnung:
319...319 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss


