THYTRONIC - THY01721000 T210- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D210MM - 01721000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 950 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Öffnungsdurchmesser - 210 mm
Öffnungsbreite - 325...325 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
199 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013768829068
Artikelnummer
THY01721000
Herstellernummer
01721000
Hersteller
THY
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
950 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Öffnungsdurchmesser:
210 mm
Öffnungsbreite:
325...325 mm
Höhe der Öffnung:
332...332 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss


