Startseite

THYTRONIC - THY017160AB TA160B-TRASF.TOROID.APRIBILE D160MM (RMT - 017160AB

KopierenKopieren
THYTRONIC - THY017160AB TA160B-TRASF.TOROID.APRIBILE D160MM (RMT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 240 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Öffnungsdurchmesser - 160 mm

  • Öffnungsbreite - 276...276 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449073369455

Artikelnummer

THY017160AB

Herstellernummer

017160AB

Hersteller

THY

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

240 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Öffnungsdurchmesser:

160 mm

Öffnungsbreite:

276...276 mm

Höhe der Öffnung:

281...281 mm

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

TA160B -TRASF.TOROIDALE nucleo apribile, diam. interno 160mm per RMT/ B con reg. 300A