Startseite

THYTRONIC - THY017160A0 TA160- TRASF.TOROIDALE APRIBILE D160MM - 017160A0

KopierenKopieren
THYTRONIC - THY017160A0 TA160- TRASF.TOROIDALE APRIBILE D160MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 240 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Öffnungsdurchmesser - 160 mm

  • Öffnungsbreite - 276...276 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001021000774

Artikelnummer

THY017160A0

Herstellernummer

017160A0

Hersteller

THY

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

240 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Öffnungsdurchmesser:

160 mm

Öffnungsbreite:

276...276 mm

Höhe der Öffnung:

281...281 mm

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

TA160 - TRASFORMATORE TOROIDALE nucleo apribile, diam. interno 160mm