Startseite

THYTRONIC - THY0171600B T160B- TRASF.TOROID.CHIUSO D160MM (RMT/B - 0171600B

KopierenKopieren
THYTRONIC - THY0171600B T160B- TRASF.TOROID.CHIUSO D160MM (RMT/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 950 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Öffnungsdurchmesser - 160 mm

  • Öffnungsbreite - 276...276 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

199 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074165056

Artikelnummer

THY0171600B

Herstellernummer

0171600B

Hersteller

THY

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

950 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Öffnungsdurchmesser:

160 mm

Öffnungsbreite:

276...276 mm

Höhe der Öffnung:

273...273 mm

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

T160B -TRASFORMATORE TOROIDALE nucleo chiuso diametro interno 160mm per RMT/ B con reg. 300A