THYTRONIC - THY01716000 T160- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D160MM - 01716000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 950 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Öffnungsdurchmesser - 160 mm
Öffnungsbreite - 276...276 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
199 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013768829075
Artikelnummer
THY01716000
Herstellernummer
01716000
Hersteller
THY
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
950 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Öffnungsdurchmesser:
160 mm
Öffnungsbreite:
276...276 mm
Höhe der Öffnung:
273...273 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss


