THYTRONIC - THY017110A0 TA110- TRASF.TOROIDALE APRIBILE D110MM - 017110A0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Öffnungsdurchmesser - 110 mm
Öffnungsbreite - 236...236 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001022217621
Artikelnummer
THY017110A0
Herstellernummer
017110A0
Hersteller
THY
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Öffnungsdurchmesser:
110 mm
Öffnungsbreite:
236...236 mm
Höhe der Öffnung:
239...239 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss


