THYTRONIC - THY01711000 T110- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D110MM - 01711000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 550 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Öffnungsdurchmesser - 110 mm
Öffnungsbreite - 178...178 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001022217683
Artikelnummer
THY01711000
Herstellernummer
01711000
Hersteller
THY
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
550 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Öffnungsdurchmesser:
110 mm
Öffnungsbreite:
178...178 mm
Höhe der Öffnung:
180...180 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss


