THYTRONIC - THY0170800B T80B- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D80MM (RMT/ - 0170800B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 550 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Öffnungsdurchmesser - 80 mm
Öffnungsbreite - 146...146 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013768814217
Artikelnummer
THY0170800B
Herstellernummer
0170800B
Hersteller
THY
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
550 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Öffnungsdurchmesser:
80 mm
Öffnungsbreite:
146...146 mm
Höhe der Öffnung:
152.5...152.5 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss


