Startseite

THYTRONIC - THY01708000 T80- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D80MM - 01708000

KopierenKopieren
THYTRONIC - THY01708000 T80- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D80MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 550 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Öffnungsdurchmesser - 80 mm

  • Öffnungsbreite - 146...146 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013768743593

Artikelnummer

THY01708000

Herstellernummer

01708000

Hersteller

THY

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

550 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Öffnungsdurchmesser:

80 mm

Öffnungsbreite:

146...146 mm

Höhe der Öffnung:

152.5...152.5 mm

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

T80 - TRASFORMATORE TOROIDALE nucleo chiuso, diametro interno 80mm, da abbinare con RMT