THYTRONIC - THY01706000 T60- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D60MM - 01706000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Öffnungsdurchmesser - 60 mm
Geeicht - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013768743586
Artikelnummer
THY01706000
Herstellernummer
01706000
Hersteller
THY
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Öffnungsdurchmesser:
60 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
125...125 mm
Höhe der Öffnung:
133...133 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss


