Startseite

THEBEN SRL - THETG103010 TG MD360 DE RIL 360? INCASSO/PLAFONE - TG103010

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THETG103010 TG MD360 DE RIL 360? INCASSO/PLAFONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • Scanwinkel - 360 °

  • Montageart - Unterputz

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468181065

Artikelnummer

THETG103010

Herstellernummer

TG103010

Hersteller

THE

Ausführung:

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Scanwinkel:

360 °

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP40

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Ansprechhelligkeit:

10...1000 lx

Sensore di movimento completo Theben tipo/modello TG MD360 DE RIL 360 INCASSO PLAFONE