THEBEN SRL - THE9070848 US 1 KNX - 9070848
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 0...24 V
Max. Dauerspannung DC - 45 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA
Nennlaststrom - 6 A
Packung
1 ST
EAN
4003468905708
Artikelnummer
THE9070848
Herstellernummer
9070848
Hersteller
THE
Nennspannung DC:
0...24 V
Max. Dauerspannung DC:
45 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
6 A
Schutzpegel Ader/Ader:
1200 V
Schutzpegel Ader/Erde:
650 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
750 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
500 V
Grenzfrequenz:
70 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
12 mm
Schutzart (IP):
IP20


