Startseite

THEBEN SRL - THE8320132 RAM 832 TOP 2 CRONO. DGT. 230V PARETE BI - 8320132

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE8320132 RAM 832 TOP 2 CRONO. DGT. 230V PARETE BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Messbereich - 6...30 °C

  • Regelcharakteristik - PI

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468832035

Artikelnummer

THE8320132

Herstellernummer

8320132

Hersteller

THE

Farbe:

weiß

Messbereich:

6...30 °C

Regelcharakteristik:

PI

Anschluss:

drei-/vieradrig

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

ja

Geeignet für Kühlen:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit thermischer Rückführung:

ja

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Differenzwert:

0.2...5 K

Differenz verstellbar:

ja

Max. Kontaktbelastung:

6 A

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

140 mm

Optimierung:

ja

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Schaltprogramme:

42

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

ja

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Höhe:

95 mm

Ausführung Uhr:

digital

Explosionsgeschützt:

ja

Tiefe:

23 mm

RAL-Nummer:

9010

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0.4 W

Cronotermostato digitale per il monitoraggio e la regolazione temporizzati della temperatura ambiente, Versione con collegamento alla rete, Adatto per una regolazione della temperatura a risparmio di energia in case unifamiliari, appartamenti, zone riscaldate, uffici, negozi, officine, studi medici, appartamenti vacanza, Illuminazione display, Ingresso esterno per il collegamento di rivelatore di presenza, sensore termico, sensore a pavimento, contatto finestra o comando telefonico, Funzione di ottimizzazione per la correzione automatica dell'inserimento del riscaldamento, Rapida impostazione della temperatura con manopola, Tasto INFO per richiamare importanti impostazioni, Rapida messa in funzione grazie a 3 programmi di base con possibilità di modificare la temperatura comfort e ridotta, Programma Party/ECO, Passaggio completamente automatico all'orario estivo/invernale, Diversi tipi di regolazione impostabili individualmente, Adattamento ottimale con possibilità di impostare il setpoint e il differenziale, 24 fasi temporali impostabili a programma consentono una diminuzione della temperatura anche di giorno, Basetta ad innesto per il montaggio a parete o su scatola ad incasso, Protezione pompa (funzione disattivabile), Funzione promemoria impostabile per la manutenzione del riscaldamento