THEBEN SRL - THE8140150 RAMSES 814 BLE UP - 8140150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - ja
Messbereich - 2...30 °C
Sensor extern - ja
Packung
1 ST
EAN
4003468810040
Artikelnummer
THE8140150
Herstellernummer
8140150
Hersteller
THE
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
ja
Messbereich:
2...30 °C
Sensor extern:
ja
Mit thermischer Rückführung:
ja
Regelcharakteristik:
PI
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
0.2...5 K
Differenz verstellbar:
ja
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Temperatur ablesbar:
nein
Mit Display:
nein
Uhrentyp:
Wochenuhr
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
ja
Optimierung:
ja
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Bedienung:
Dreh
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Anzahl der Schaltprogramme:
42
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
2 A
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7001
Breite:
45 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
45 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.5 W


