Startseite

THEBEN SRL - THE8139503 RAM 813 TOP 2 HF SET A CRONOT. DGT. RF P

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE8139503 RAM 813 TOP 2 HF SET A CRONOT. DGT. RF P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - drahtlos

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Mit Empfänger - ja

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Kühlen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468813164

Artikelnummer

THE8139503

Herstellernummer

8139503

Hersteller

THE

Anschluss:

drahtlos

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Mit Empfänger:

ja

Farbe:

weiß

Geeignet für Kühlen:

nein

Sensor extern:

nein

Uhrentyp:

Wochenuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Messbereich:

6...30 °C

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Display:

ja

Mit thermischer Rückführung:

ja

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Regelcharakteristik:

PI

Differenzwert:

0.2...5 K

Differenz verstellbar:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Heizen:

ja

Breite:

140 mm

Optimierung:

ja

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Schaltprogramme:

42

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

ja

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Höhe:

95 mm

Ausführung Uhr:

digital

Explosionsgeschützt:

ja

Tiefe:

23 mm

RAL-Nummer:

9010

Sistema radiocomandato per la regolazione della temperatura ambiente, Il sistema è composto da un cronotermostato digitale e un ricevitore, Adatto per una regolazione della temperatura a risparmio di energia in case unifamiliari, appartamenti, zone riscaldate, uffici, negozi, officine, studi medici, appartamenti vacanzaCronotermostato digitale per il monitoraggio e la regolazione temporizzati della temperatura ambiente, Versione a batteria, Adatto per una regolazione della temperatura a risparmio di energia in case unifamiliari, appartamenti, zone riscaldate, uffici, negozi, officine, studi medici, appartamenti vacanza, Composto da un RAMSES 813 top2 HF e un ricevitore REC 11 con un contatto di chiusura 16(2) A/250 V AC, per fissaggio a parete, Rapida impostazione della temperatura con manopola, Tasto INFO per richiamare importanti impostazioni, Rapida messa in funzione grazie a 3 programmi di base con possibilità di modificare la temperatura comfort e ridotta, Programma Party/ECO , Passaggio completamente automatico all'orario estivo/invernale, Diversi tipi di regolazione impostabili individualmente, Adattamento ottimale con possibilità di impostare il setpoint e il differenziale, 24 fasi temporali impostabili a programma consentono una diminuzione della temperatura anche di giorno, 2 temperature comfort e 2 temperature ridotte possono essere assegnate alle rispettive fasi, Per il montaggio a parete è necessaria una basetta ad innesto opzionale, Programma vacanze con temperatura ridotta o fase di riscaldamento in base alla data, Protezione pompa (funzione disattivabile), Funzione promemoria impostabile per la manutenzione del riscaldamentoRapida impostazione della temperatura con manopola, Tasto INFO per richiamare importanti impostazioni, Rapida messa in funzione grazie a 3 programmi di base con possibilità di modificare la temperatura comfort e ridotta, Programma Party/ECO , Passaggio completamente automatico all'orario estivo/invernale, Programma vacanze con diminuzione della temperatura o impostazione di fasi di riscaldamento in base alla data ad es. per appartamenti vacanza, Diversi tipi di regolazione impostabili individualmente, Adattamento ottimale con possibilità di impostare il setpoint e il differenziale, 24 fasi temporali impostabili a programma consentono una diminuzione della temperatura anche di giorno, Basetta ad innesto per il montaggio a parete o su scatola ad incasso, Protezione pompa (funzione disattivabile), Funzione promemoria impostabile per la manutenzione del riscaldamento