THEBEN SRL - THE8139501 RAM 813 TOP 2 HF SET 1 CRONOT. DGT. RF 4 - 8139501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Messbereich - 6...30 °C
Regelcharakteristik - PI
Anschluss - drahtlos
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Packung
1 ST
EAN
4003468813218
Artikelnummer
THE8139501
Herstellernummer
8139501
Hersteller
THE
Farbe:
weiß
Messbereich:
6...30 °C
Regelcharakteristik:
PI
Anschluss:
drahtlos
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Mit Empfänger:
ja
Sensor extern:
nein
Geeignet für Kühlen:
nein
Geeignet für Heizung:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit thermischer Rückführung:
ja
Mit Display:
ja
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Differenzwert:
0.2...5 K
Differenz verstellbar:
ja
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
140 mm
Optimierung:
ja
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Schaltprogramme:
42
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Überstundenschalter:
ja
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Höhe:
95 mm
Ausführung Uhr:
digital
Explosionsgeschützt:
ja
Tiefe:
23 mm
RAL-Nummer:
9010


