Startseite

THEBEN SRL - THE8119132 RAM 811 TOP 2 CRONOT. DGT.PILE PARETE BI - 8119132

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE8119132 RAM 811 TOP 2 CRONOT. DGT.PILE PARETE BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

  • Messbereich - 6...30 °C

  • Sensor extern - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468811139

Artikelnummer

THE8119132

Herstellernummer

8119132

Hersteller

THE

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

6...30 °C

Sensor extern:

nein

Mit thermischer Rückführung:

ja

Regelcharakteristik:

PI

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

nein

Differenzwert:

0.2...5 K

Differenz verstellbar:

ja

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Display:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Ausführung Uhr:

digital

Überstundenschalter:

ja

Optimierung:

ja

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Bedienung:

Dreh

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Anzahl der Schaltprogramme:

42

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

6 A

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Explosionsgeschützt:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Breite:

140 mm

Tiefe:

23 mm

Höhe:

95 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Cronotermostato digitale per il monitoraggio e la regolazione temporizzati della temperatura ambiente, Versione a batteria, Adatto per una regolazione della temperatura a risparmio di energia in case unifamiliari, appartamenti, zone riscaldate, uffici, negozi, officine, studi medici, appartamenti vacanza, Rapida impostazione della temperatura con manopola, Tasto INFO per richiamare importanti impostazioni, Rapida messa in funzione grazie a 3 programmi di base con possibilità di modificare la temperatura comfort e ridotta, Programma Party/ECO , Passaggio completamente automatico all'orario estivo/invernale, Programma vacanze con diminuzione della temperatura o impostazione di fasi di riscaldamento in base alla data ad es. per appartamenti vacanza, Diversitipi di regolazione impostabili individualmente, Adattamento ottimale con possibilità di impostare il setpoint e il differenziale, 24 fasi temporali impostabili a programma consentono una diminuzione della temperatura anche di giorno, Basetta ad innesto per il montaggio a parete o su scatola ad incasso, Protezione pompa (funzione disattivabile), Funzione promemoria impostabile per la manutenzione del riscaldamento