THEBEN SRL - THE7840801 RAM 784 S CRONOTERM.ANALOG. SEGM. PILE 2 - 7840801

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - nein
Messbereich - 10...30 °C
Sensor extern - nein
Packung
1 ST
EAN
4003468784020
Artikelnummer
THE7840801
Herstellernummer
7840801
Hersteller
THE
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
10...30 °C
Sensor extern:
nein
Mit thermischer Rückführung:
ja
Regelcharakteristik:
PI
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
nein
Differenzwert:
0.4...1.2 K
Differenz verstellbar:
nein
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Temperatur ablesbar:
nein
Mit Display:
nein
Uhrentyp:
Tagesuhr
Ausführung Uhr:
analog
Überstundenschalter:
ja
Optimierung:
ja
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Bedienung:
Dreh
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Anzahl der Schaltprogramme:
48
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Breite:
150 mm
Tiefe:
36 mm
Höhe:
90 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I


